Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1900/8 teXXor, teXXor®, Grobstrick-Handschuhe CRISS CROSS Größe 8 Trägermaterial


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668140
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1900-8
EAN/GTIN:
     4031301006367
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1900/8 teXXor, teXXor®, Grobstrick-Handschuhe CRISS CROSS Größe 8 Trägermaterial: 75% Baumwolle/25% Polyester Beschichtung: Polyvinylchlorid(PVC)-Waffelmuster Farbe: orange Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
105 GRAMM
Beschichtung:
Polyvinylchlorid(PVC)-Waffelmuster
Einsatzgebiete:
Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten
Größe:
8
Marke:
teXXor®
Normen:
EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Trägermaterial:
75% Baumwolle/25% Polyester
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,95*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 1,83*
€ 2,61*
Lager 260
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,87*
6 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 1,96*
€ 2,87*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,92*
€ 3,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 34,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.