Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1850/10 teXXor, teXXor®, Baumwoll-Segeltuch FAUSTER Größe 10 Material: 85% Baumw


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668028
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1850
EAN/GTIN:
     4031301015529
Suchbegriffe:
Polyester-Handschuhe
Handschuhe Synthetisch
Synthetikhandschuh
Synthetische Handschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1850/10 teXXor, teXXor®, Baumwoll-Segeltuch FAUSTER Größe 10 Material: 85% Baumwolle, 15% Polyester Farbe: rohweiß Norm: EN 420:2003+A1:2009, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
190 GRAMM
Einsatzgebiete:
Trockenes Umfeld, z. B. in Bäckereien und Gastronomie
Größe:
10
Marke:
teXXor®
Material:
85% Baumwolle, 15% Polyester
Normen:
EN 420:2003+A1:2009
Weitere Suchbegriffe: polyester-handschuh gr. 10, polyester handschuhe, Segeltuch, BAUMWOLL-SEGELTUCH
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,63*
25 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,23*
€ 6,52*
6 Tage
19
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,26*
€ 12,10*
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,37*
€ 16,27*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 16,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.