Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U634550/L/9 Pro-Fit, U634550, Latex- Einweghandschuh, Größe L/9 Beschichtung: La


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1667537
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     U634550
EAN/GTIN:
     4059276029914
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

U634550/L/9 Pro-Fit, U634550, Latex- Einweghandschuh, Größe L/9 Beschichtung: Latex Farbe: transparent Norm: Kat. III EN 374-3 AQL 1.5, Fabrikat: Fitzner
Weitere Informationen:
Rutschsicherheit:
4
Normen:
EN 374 EN 455
Branche:
Chemie Industrie / Labor Medizinprodukte
Beschichtungsmaterial:
Latex
Gauge:
18
Stulpenart:
Rollrand
Farbe:
Natur
Feingefühl:
5
Größe:
L/9
Herstellermarke:
PROFIT
Nässeschutz:
5
Permeationslevel:
6 3
Griffprofil:
Glatte Ausführung
Degradation in %:
-96 -36,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0758* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.