Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68017/L Pro-Fit, 68017, Latexhandschuh, LUX Größe L, 30 cm Trägermaterial: Baumw


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260S-1667515
Hersteller:
     Pro-Fit
Herst.-Nr.:
     68017-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

68017/L Pro-Fit, 68017, Latexhandschuh, LUX Größe L, 30 cm Trägermaterial: Baumwollvelour Beschichtung: schrumpfgerautes Latex Farbe: grün Norm: Kat. II EN 388 Level 4131, Fabrikat: Pro-Fit
Weitere Informationen:
Rutschsicherheit:
5 | nass trocken
Normen:
EN 388
Trägermaterial:
Baumwolle
Beschichtungsverfahren:
Volltauchung
Branche:
Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe
Beschichtungsmaterial:
Latex
Stulpenart:
Strickbund
Abriebfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Durchstichfestigkeit:
1
Farbe:
Grün
Feingefühl:
2
Größe:
L
Herstellermarke:
PROFIT
Nässeschutz:
5
Griffprofil:
Geraute Ausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.