Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

398038/10 Pro-Fit, 398038, Rindspaltleder-Handschuh, Seemann, Größe 10 Beschicht


Menge:  Paar  
Produktinformationen
398038/10 Pro-Fit, 398038, Rindspaltleder-Handschuh, Seemann, Größe 10 Beschicht
Artikel-Nr.:
     260S-1667477
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     398038
EAN/GTIN:
     4059276044993
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

398038/10 Pro-Fit, 398038, Rindspaltleder-Handschuh, Seemann, Größe 10 Beschichtung: Rindspaltlederhandschuh / Baumwolle Farbe: blau / natur Norm: Kat. II EN 388 Level 4144, Fabrikat: Fitzner
Weitere Informationen:
Rutschsicherheit:
3
Abriebfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
4
Durchstichfestigkeit:
4
Feingefühl:
2
Größe:
10
Herstellermarke:
PROFIT
Atmungsaktivität:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 10,14*
€ 12,07
pro Paar
ab 12 Paar
€ 10,08*
€ 12,00
pro Paar
ab 30 Paar
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.