Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

38100/6 Pro-Fit, 38100, Kettenhandschuh, Größe 6 Material: Edelstahl Farbe: Vers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260S-1667472
Hersteller:
     Pro-Fit
Herst.-Nr.:
     38100-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

38100/6 Pro-Fit, 38100, Kettenhandschuh, Größe 6 Material: Edelstahl Farbe: Verschlussbandfarben größenabhänigig Norm: EN 1082-1:1996, Fabrikat: Pro-Fit
Weitere Informationen:
Normen:
EN 1186 Lebensmittel geeignet
Branche:
Nahrungsmittel / Hygiene
Schnittfestigkeit:
5
Durchstichfestigkeit:
5
Größe:
6
Herstellermarke:
PROFIT
Atmungsaktivität:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.