Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1666694 Herst.-Nr.: 00512-620-01-XL EAN/GTIN: 5708628040150 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00512-620-01/XL, 0051262001, Winterlatzhose, Größe XL Originals, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1250 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 52% Baumwolle/48% Polyamid,(Bärennylon®) | Bruttogewicht: | 1250 g | Produkteigenschaften: | Steppfutter, wasserabweisend, Bearnylon® | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Latzhose, Thermolatzhose, Winter-Latzhose, Winterbaulatzhose, Winterlatzhose, kälteschutzlatzhose mascot, thermo latzhose, thermolatzhose blau, MASCOT Antarktis, WINTERLATZHOSE, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,93* | € 88,09* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 70,27* | € 88,47* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,70* | € 88,47* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,26* | € 89,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 81,78* | € 101,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|