Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

730322/10 Pro-Fit, 730322, Sebatanleder-Fausthandschuh, Größe 10 Beschichtung: H


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260S-1624408
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     730322
EAN/GTIN:
     4059276026791
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Fausthandschuhe
Hitzeschutz-Fäustlinge
Hitzeschutzfauster
Hitzehandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

730322/10 Pro-Fit, 730322, Sebatanleder-Fausthandschuh, Größe 10 Beschichtung: Handinnenfläche Sebatanleder / Handrücken und Stulpe aluminisiertes Leder Farbe: braun / alu Norm: Kat. II EN 388:2016 Level 2143X EN 12477 413X4X Typ B, Fabrikat: Fitzner
Weitere Informationen:
Normen:
EN 12477 EN 388
Branche:
Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe
Stulpenart:
Stulpe aus Spaltleder
Abriebfestigkeit:
2
Schnittfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
4
Durchstichfestigkeit:
3
Feingefühl:
1
Größe:
10
Herstellermarke:
PROFIT
Farbe:
braun / alu
Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, hitzehandschuh gr10, hitzeschutz fausthandschuhe, hitzehandschuhe fitzner, Kevlarhandschuhe, SEBATANLEDER-FAUSTHANDSCHUH,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,07*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,08*
€ 101,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,21*
€ 99,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,36*
€ 95,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,19*
€ 93,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,07*
€ 78,62
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.