Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

724101/11 Pro-Fit, 724101, Fausthandschuh-Paraaramid, Größe 11 Trägermaterial: B


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260S-1624407
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     724101
EAN/GTIN:
     4059276031306
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Fausthandschuhe
Hitzeschutz-Fäustlinge
Hitzeschutzfauster
hitzeschutz fausthandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

724101/11 Pro-Fit, 724101, Fausthandschuh-Paraaramid, Größe 11 Trägermaterial: Baumwolle|Paraaramid Beschichtung: Kevlar®/Paraaramid / Futter: Baumwolle Farbe: gelb, Fabrikat: Fitzner
Weitere Informationen:
ISO-Schnittwert:
X
Rutschsicherheit:
trocken
Normen:
EN 388 EN 407
Trägermaterial:
Baumwolle Paraaramid
Beschichtungsmaterial:
ohne
Branche:
Schwerindustrie
Stulpenart:
Sicherheitsstulpe
Abriebfestigkeit:
2
Schnittfestigkeit:
5
Weiterreißfestigkeit:
4
Durchstichfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit ISO:
X
Feingefühl:
1
Nässeschutz:
1
Größe:
11
Herstellermarke:
PROFIT
Farbe:
gelb
Atmungsaktivität:
3
Weitere Suchbegriffe: Kevlarhandschuhe, FAUSTHANDSCHUH-PARAARAMID,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,11*
€ 54,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,90*
€ 53,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,76*
€ 50,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,66*
€ 49,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,51*
€ 48,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,00*
€ 40,46
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.