Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63018/6 Pro-Fit, 63018, Baumwoll-Trikot-Handschuh, Größe 6 Beschichtung: 100 % B


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260S-1624328
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     63018
EAN/GTIN:
     4059276376889
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

63018/6 Pro-Fit, 63018, Baumwoll-Trikot-Handschuh, Größe 6 Beschichtung: 100 % Baumwolle Farbe: reinweiß Norm: Kat. I, Fabrikat: Fitzner
Weitere Informationen:
Branche:
Leichtindustrie Nahrungsmittel / Hygiene
Stulpenart:
Gesäumt
Feingefühl:
5
Größe:
6
Herstellermarke:
PROFIT
Farbe:
reinweiß
Atmungsaktivität:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,62*
€ 0,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.