Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

554123/11 Pro-Fit, 554123, Rindvolllederhandschuh, Größe 11 Beschichtung: Rindvo


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260S-1624227
Hersteller:
     Pro-Fit
Herst.-Nr.:
     554123
EAN/GTIN:
     4059276042128
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Schnittschutz-Handschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

554123/11 Pro-Fit, 554123, Rindvolllederhandschuh, Größe 11 Beschichtung: Rindvolllederhandschuh / Baumwolle Farbe: rot / natur Norm: Kat. II EN 388:2016 Level 3143X, Fabrikat: Pro-Fit
Weitere Informationen:
ISO-Schnittwert:
X
Normen:
EN 388
Branche:
Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe
Stulpenart:
Stulpe aus Canvas
Abriebfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
4
Durchstichfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit ISO:
X
Feingefühl:
2
Größe:
11
Herstellermarke:
PROFIT
Farbe:
rot / natur
Atmungsaktivität:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.