Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

406413/10 Pro-Fit, 406413, Sebatanleder-Fausthandschuh, Größe 10 Beschichtung: H


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260S-1624128
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     406413
EAN/GTIN:
     4059276049868
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Fausthandschuhe
Hitzeschutz-Fäustlinge
Hitzeschutzfauster
Hitzehandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

406413/10 Pro-Fit, 406413, Sebatanleder-Fausthandschuh, Größe 10 Beschichtung: Handinnenfläche und Handrücken Sebatanleder / Stulpe Rindspaltleder Farbe: braun / natur Norm: Kat. II EN 388:2016 Level 4143X EN 12477:2001 Level 413X4X + A1:2005 Typ B, Fabrikat: Fitzner
Weitere Informationen:
Normen:
EN 12477 EN 388
Branche:
Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe Schwerindustrie
Stulpenart:
Stulpe aus Spaltleder
Abriebfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
4
Durchstichfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit ISO:
X
Feingefühl:
1
Größe:
10
Herstellermarke:
PROFIT
Farbe:
braun / natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.