Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3810/7 Pro-Fit, 3810, Kettenhandschuh, Größe 7 Material: Edelstahl Farbe: Versch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3810/7 Pro-Fit, 3810, Kettenhandschuh, Größe 7 Material: Edelstahl Farbe: Versch
Artikel-Nr.:
     260S-1624103
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     3810
EAN/GTIN:
     4059276061266
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3810/7 Pro-Fit, 3810, Kettenhandschuh, Größe 7 Material: Edelstahl Farbe: Verschlussbandfarben größenabhänigig Norm: 1082-1:1996, Fabrikat: Fitzner
Weitere Informationen:
Schnittfestigkeit:
5
Durchstichfestigkeit:
5
Größe:
7
Farbe:
Verschlussbandfarben größenabhänigig
Atmungsaktivität:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.