Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

110/M/8 Pro-Fit, 110, Nitril-Einweghandschuh, Größe M/8, 24 cm Beschichtung: Nit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260S-1624014
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     110
EAN/GTIN:
     4059276057894
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

110/M/8 Pro-Fit, 110, Nitril-Einweghandschuh, Größe M/8, 24 cm Beschichtung: Nitril Farbe: orange Norm: Kat. III EN ISO 374-1:2016 Typ B Level KOTP, EN ISO 374-5:2016, AQL 1,5 Inhalt = 1 Box = 50 Stück, Fabrikat: Fitzner
Weitere Informationen:
Normen:
EN 388 EN 374
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Branche:
Chemie Industrie / Labor Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe
Griffprofil:
Diamantfinish
Feingefühl:
3
Nässeschutz:
5
Permeationslevel:
6 2
Degradation in %:
7,3 6,1
Größe:
M/8
Herstellermarke:
PROFIT
Farbe:
orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,22*
€ 16,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,88*
€ 16,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.