| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1609244 Herst.-Nr.: 19335-231-1418-XL EAN/GTIN: 5711074877645 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19335-231-1418/XL, 193352311418, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter Winter, Größe XL, hi-vis orange/dunkelanthrazit Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1540 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, CLIMASCOT®-Futter, zwei | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 155,52* | € 190,47* | | | | | | 27 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 158,67* | € 190,86* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 155,34* | € 191,40* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 176,50* | € 213,71* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 176,62* | € 214,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|