Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8514/42, MAGNUS, Stiefel, Größe 42 EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC mit PU/PU Sohle m


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 7
Artikel-Nr.:
     260S-1575436
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8514-42
EAN/GTIN:
     4031783074618
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8514/42, MAGNUS, Stiefel, Größe 42 EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC mit PU/PU Sohle mit Zehenschutzkappe aus Stahl, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1780 GRAMM
Produktcode:
8514
Produktserie:
Baak Polar
Schuhtyp:
Lederschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Stiefel
Größe:
42
Größenbereich von:
38
Größenbereich bis:
48
Passform:
weit
Schuhweite:
11
Farbe:
schwarz
Gewicht bei Größe 42 [g]:
690
Produktbeurteilung:
Comfort
Lederausprägung:
glatt
Lasche sonstige:
PU-Lasche
Zehenschutzkappe:
Stahl
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe | Überkappe
Laufsohle:
PU/PU
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Einsatzschwerpunkt:
Bauindustrie, Entsorgungsindustrie, Garten- und Landschaftsb
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 45,39*
€ 59,96*
€ 4,90*
ab € 44,20*
€ 59,97*
4 Tage
2
€ 5,90*
ab € 45,68*
€ 60,45*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,08*
€ 67,42*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 42,90*
€ 67,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,42*
€ 80,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,00*
€ 78,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,01*
€ 73,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,06*
€ 70,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,87*
€ 67,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,08*
€ 61,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
8514
ab € 42,56*
Ähnlich
Baak
8514
ab € 42,95*
Ähnlich
Baak
8514
ab € 42,72*
Ähnlich
Baak
8514
ab € 43,97*
Ähnlich
Baak
8514
ab € 42,87*
Ähnlich
Baak
8514
ab € 42,84*
Ähnlich
Baak
8514
ab € 42,80*
Ähnlich
Baak
8514
ab € 42,85*
Ähnlich
Baak
8514
ab € 42,75*
Ähnlich
Baak
8514
ab € 42,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.