| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-320371 Herst.-Nr.: 8514 42 EAN/GTIN: 4031783074618 |
| | |
|
| | |
| Baak Sicherheitswinterstiefel Magnus 8514 S3 SRC DGUV
Ausführung: - EN ISO 20345, S3 SRC DGUV CI
- Material: glattem Rindleder
- komplett warm gefüttert mit Weblammfutter
- Schutzkappe: Stahl
- Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
- mit Weblamm warm gefütterte Einlegesohle
- Sohle: PU/PU-Sohle, rutschhemmend, nicht kreidend, kälteisolierend
- kraftstoffbeständig, ölbeständig, wasserundurchlässig (ca. 1 Std.)
- Weite: 11
- GewichtGr. 42.: 690 g
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich Weitere Informationen: | | Verschluss: | Schnürung | Kategorie: | Fußschutz | ASM: | geführt | Internetfarbe: | schwarz | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | ESD: | nein | Gewicht: | 690 g | Material: | Leder | Hersteller: | Baak | Schutzkappe: | Stahl | Farbe: | schwarz | Sicherheitsklasse: | S3 | Weite: | 11 | Größe: | 42 | Ausführung: | Winterstiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitssicherheitsstiefel s3 größe 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, BAAK-8514-42 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 43,48* | € 58,69* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 3,95* | ab € 45,02* | € 59,07* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,11* | € 59,13* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,89* | € 67,94* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,73* | € 68,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|