Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Magnus Winterstiefel S3 CI SRC 8514/48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2708514/48
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8514
EAN/GTIN:
     4031783074670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Magnus Winterstiefel S3 CI SRC 8514/48 - Robuster Sicherheitswinterstiefel zum Schnueren - Schaft aus glattem Rindleder ohne seitliche Naehte, geschlossene gepolsterte Staublasche - Ueberkappe - komplett warm gefuettert mit Weblammfutter - Mit Weblamm warm gefuetterte Einlegesohle - PU/PU-Sohle, nicht kreidend, kaelteisolierend - Weite Stahlkappe fuer gute Zehenfreiheit - Durchtrittsichere Stahlzwischensohle - Groesse 38-48 / Weite 11, 8514/48, 8514, Baak, Magnus Winterstiefel S3 CI SRC
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Stiefel
Schuhgroesse:
48
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
ESD:
Nein
Farbe:
Schwarz
Schuhweite:
11
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 44,89*
€ 59,47*
€ 4,90*
ab € 43,83*
€ 59,48*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,24*
€ 68,56*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 54,06*
€ 70,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,07*
€ 73,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,97*
€ 84,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,13*
€ 82,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,43*
€ 76,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,44*
€ 73,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,94*
€ 70,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 54,06*
€ 64,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.