Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8034/39, HEIKO, Halbschuh, Größe 39 EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD mit PU/PU Sohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260S-1575371
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8034-39
EAN/GTIN:
     4031783074847
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8034/39, HEIKO, Halbschuh, Größe 39 EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD mit PU/PU Sohle mit Zehenschutzkappe aus Stahl mit Baak Komfort Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1290 GRAMM
Produktcode:
8034
Produktserie:
Baak Industrial
Schuhtyp:
Lederschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Halbschuh
Größe:
39
Größenbereich von:
37
Größenbereich bis:
48
Passform:
weit
Schuhweite:
11
Farbe:
schwarz
Gewicht bei Größe 42 [g]:
590
Produktbeurteilung:
Standard
Lederausprägung:
glatt
Lasche sonstige:
Leder
Zehenschutzkappe:
Stahl
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK Komfort Einlegesohle
Laufsohle:
PU/PU
Ausstattung:
Zertifiziert für die orthopädische Einlagen Basic AS und Com
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
Einsatzschwerpunkt:
Industrie, Handwerk, Logistik, Werkstätten
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antirutsch-halbschuhe s3 weite 11 größe 39, esd einlegesohle, antistatik-schuhe schwarz, robust, HALBSCHUH,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,33*
€ 44,49*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,90*
€ 44,87*
11 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 34,47*
€ 45,65*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,02*
€ 50,26*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 32,46*
€ 53,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,26*
€ 59,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,15*
€ 58,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,57*
€ 55,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,85*
€ 53,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,38*
€ 51,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,02*
€ 45,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
8034
ab € 32,40*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 32,44*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 32,40*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 32,37*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 32,27*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 32,43*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 32,49*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 30,18*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 32,47*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 32,36*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 32,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.