Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Heiko Halbschuh S3 SRC ESD 8034/41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2708034/41
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8034
EAN/GTIN:
     4031783074861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Heiko Halbschuh S3 SRC ESD 8034/41 - Robuster Sicherheitsschuh mit bequemer Passform - Schaft aus Glattleder, mit reflektierenden Applikationen, besonders pflegeleicht da ohne seitliche Naehte, Lasche aus Leder schuetzt vor Funkenflug - Klimaregulierendes Textil-Futter - Baak Komfort Einlegesohle - PU/PU-Sohle, nicht kreidend, besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - Weite Stahlkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 37-48 / Weite 11, 8034/41, 8034, Baak, Heiko Halbschuh S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
41
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz
Schuhweite:
11
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,89*
€ 43,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,30*
€ 43,67*
10 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 33,23*
€ 43,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,78*
€ 49,76*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 41,29*
€ 54,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,04*
€ 64,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,34*
€ 62,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,87*
€ 59,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,96*
€ 57,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,92*
€ 53,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,29*
€ 49,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
8034
ab € 32,56*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 32,00*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 31,87*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 31,96*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 31,96*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 32,15*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 32,21*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 30,13*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 31,78*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 32,05*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 31,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.