Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8034/38, HEIKO, Halbschuh, Größe 38 EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD mit PU/PU Sohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260S-1575370
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8034-38
EAN/GTIN:
     4031783074830
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8034/38, HEIKO, Halbschuh, Größe 38 EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD mit PU/PU Sohle mit Zehenschutzkappe aus Stahl mit Baak Komfort Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1255 GRAMM
Produktcode:
8034
Produktserie:
Baak Industrial
Schuhtyp:
Lederschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Halbschuh
Größe:
38
Größenbereich von:
37
Größenbereich bis:
48
Passform:
weit
Schuhweite:
11
Farbe:
schwarz
Gewicht bei Größe 42 [g]:
590
Produktbeurteilung:
Standard
Lederausprägung:
glatt
Lasche sonstige:
Leder
Zehenschutzkappe:
Stahl
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK Komfort Einlegesohle
Laufsohle:
PU/PU
Ausstattung:
Zertifiziert für die orthopädische Einlagen Basic AS und Com
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
Einsatzschwerpunkt:
Industrie, Handwerk, Logistik, Werkstätten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 32,24*
€ 43,01*
€ 4,90*
ab € 31,33*
€ 43,02*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,72*
€ 43,37*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,83*
€ 50,26*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 32,36*
€ 53,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,26*
€ 59,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,10*
€ 58,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,33*
€ 55,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,21*
€ 52,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,52*
€ 50,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,83*
€ 45,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
8034
ab € 32,24*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 31,48*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 31,36*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 31,24*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 31,39*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 31,58*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 31,76*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 30,20*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 31,20*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 31,28*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 31,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.