Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7322/40, HARLEY, Stiefel, Größe 40 EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD mit PU/PU Sohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 12
Image 13
Image 14
Image 16
Artikel-Nr.:
     260S-1575301
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7322-40
EAN/GTIN:
     4031783009207
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7322/40, HARLEY, Stiefel, Größe 40 EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD mit PU/PU Sohle mit Zehenschutzkappe aus Aluminium mit Baak ESD-Softstep Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1570 GRAMM
Produktcode:
7322
Produktserie:
Baak Industrial
Schuhtyp:
Textilschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Stiefel
Größe:
40
Größenbereich von:
38
Größenbereich bis:
48
Passform:
normal
Schuhweite:
11
Farbe:
schwarz/blau
Gewicht bei Größe 42 [g]:
710
Produktbeurteilung:
Standard
Lederausprägung:
glatt
Innenfutter sonstige:
Baakdry
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK ESD-Softstep Einlegesohle
Laufsohle:
PU/PU
Ausstattung:
Zertifiziert für die orthopädische Einlagen.
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
Einsatzschwerpunkt:
Handwerk, Behörden, Stahlwerke, Entsorgungsunternehmen,
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 62,84*
€ 81,42*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 65,33*
€ 82,08*
11 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 66,34*
€ 83,44*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,81*
€ 89,63*
Lager 260
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 73,02*
€ 89,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,78*
€ 106,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,21*
€ 104,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,97*
€ 99,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,43*
€ 98,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,02*
€ 86,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.