Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

73181/44, RUI, Halbschuh, Größe 44 EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD aus Atmungsaktiv


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 16
Image 18
Image 19
Image 20
Image 21
Image 24
Image 25
Artikel-Nr.:
     260S-1575294
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     73181-44
EAN/GTIN:
     4031783006701
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

73181/44, RUI, Halbschuh, Größe 44 EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD aus Atmungsaktives,wasserresistentes Nylonmaterial mit dekorativer PU-Applikation mit EVA/Nitril Sohle mit Zehenschutzkappe aus Kunstoff mit Baak ESD Softstep Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1435 GRAMM
Produktcode:
73181
Produktserie:
Sicherheitsschuhe
Schuhtyp:
Textilschuh
Geschlecht (Schuhe):
Unisex-Schuhe
Schuhform:
Halbschuh
Größe:
44
Größenbereich von:
36
Größenbereich bis:
48
Passform:
normal
Schuhweite:
11
Farbe:
schwarz-grau
Gewicht bei Größe 42 [g]:
490
Produktbeurteilung:
Comfort
Obermaterial:
Atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial mit dekorati
Innenfutter sonstige:
Besonders atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe
Einlegesohle sonstige:
Baak ESD Softstep-Einlegesohle
Laufsohle:
EVA/Nitril
Ausstattung:
Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191 für orthopädische Einl
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 52,80*
€ 69,53*
9 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 4,79*
ab € 55,01*
€ 70,14*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 54,87*
€ 70,14*
Lager 260
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 65,96*
€ 83,83*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,05*
€ 84,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,83*
€ 99,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,86*
€ 97,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,67*
€ 92,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,96*
€ 90,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,96*
€ 78,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
73181
ab € 52,73*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 52,76*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 52,82*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 52,76*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 53,75*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 53,71*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 53,71*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 53,68*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 52,74*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 52,78*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 52,73*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 52,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.