| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1468411 Herst.-Nr.: Ultrane 553 Unit. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
553/7 Mapa, Ultrane 553 Unit., Montagehandschuh, Größe 7 Beschichtungs- Außenmaterial Nitril Innenverarbeitung Nahtloses Stricktrikot Länge 22-26 cm, Kategorie 2, Norm: EN 388, Fabrikat: Mapa Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 39 GRAMM | Material: | Nitril | Innenverarbeitung: | Nahtloses Stricktrikot | Länge: | 22-26 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril, feinmechaniker handschuhe, Schutzhandschuh, MONTAGEHANDSCHUH,, 3245425531174, 1515366, 3041M007, 752830 |
| | |
| |