Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

987/9 Mapa, Solo 987, Einmalhandschuh, Größe 9 Beschichtungs- Außenmaterial Nitr


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1466350
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Solo 987
EAN/GTIN:
     3384129870094
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

987/9 Mapa, Solo 987, Einmalhandschuh, Größe 9 Beschichtungs- Außenmaterial Nitril Innenverarbeitung Chloriniert Länge 25 cm, Stärke 0,10 mm Kategorie 3, Norm: EN 407, EN 374-5, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
722 GRAMM
Material:
Nitril
Innenverarbeitung:
Chloriniert
Länge:
25 cm
Stärke:
0,10 mm
Kategorie:
3
Norm::
EN 407, EN 374-5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,008* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.