Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

710/7 Mapa, TEMP-DEX 710, Hitzeschutzhandschuh, Größe 7 Beschichtungs- Außenmate


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1466298
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     TEMP-DEX 710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
hitzehandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

710/7 Mapa, TEMP-DEX 710, Hitzeschutzhandschuh, Größe 7 Beschichtungs- Außenmaterial Gekörntes Nitril Innenverarbeitung Nahtloses Stricktrikot Länge 24-28 cm, Kategorie 2 Norm: EN 388, EN 407, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
72 GRAMM
Material:
Nitril
Innenverarbeitung:
Nahtloses Stricktrikot
Länge:
24-28 cm
Weitere Suchbegriffe: Schutzhandschuh, HITZESCHUTZHANDSCHUH,, 3245427101276, 1484781, 3054M007, 34710557 (30710127), 34710557, 752871
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 25.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paar
ab 250 Paar
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paar
ab 25000 Paar
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.