Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

584/6 Mapa, KryTech 584, Schnittschutzhandschuh, Größe 6 Beschichtungs- Außenmat


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1466197
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     KryTech 584
EAN/GTIN:
     3384125840060
Suchbegriffe:
PU beschichtete Handschuhe
Polyurethan beschichtete Handschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

584/6 Mapa, KryTech 584, Schnittschutzhandschuh, Größe 6 Beschichtungs- Außenmaterial Polyurethan Innenverarbeitung Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern, Länge 27-32 cm, Kategorie 2 Norm: EN 388, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
55 GRAMM
Material:
Polyurethan/PEHD
Innenverarbeitung:
Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Länge:
27-32 cm
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, Schutzhandschuh, SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
96
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 6,65*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 71,99004*
€ 93,91008*
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 80,79*
€ 96,72*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 76,77*
€ 99,87*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Paar
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Paar
Mindestbestellmenge: 96 Paar ( entspricht € 638,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.