Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

00418-100-08, 0041810008, Knieschutz Complete


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1465092
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00418-100-08-PAI
EAN/GTIN:
     5708628189019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Short-Herren
Freizeitshort-Herren
Herren-Freizeitshorts
Herren-Short
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

00418-100-08, 0041810008, Knieschutz Complete, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Ethylenvinylacetat (Evazote®)
Bruttogewicht:
60 g
Produkteigenschaften:
SHORT, EN 14404, Typ 2, Leistungsstufe 1
Produktverwendung:
Zubehör
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
EN 14404, Typ 2, Leistungsstufe 1
Ursprungsland:
China
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 8,78*
8 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,38*
€ 9,32*
1 Tag
17
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,43*
€ 9,40*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 9,69*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,64*
€ 9,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,17*
€ 9,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.