| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1445705 Herst.-Nr.: 2772099-434-56S EAN/GTIN: 4046181863405 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2772099-434/56S, Latzhose 2099, Größe 56S Farbe 434-marine-kornblau Gewebe 277, Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, ca. 220 g/qm, FC, EN_ISO_1612_A1_A2_B1_C1_F1, IEC_61482-2_K1, EN_1149-3-5, EN_13034_Typ_6 Träger mit Stretcheinsatz, Latz- tasche mit Patte und Druckknöpfen sowie abgenähter Stifttasche, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, rechts Beintasche mit Patte und Druckknöpfen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, Reflexapplikationen an den Beinen, Nomex®, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzlatzhose, Lichtbogen Schutzlatzhose, Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, arbeitslatzhose jeans, schweißer latzhose, arbeitslatzhosen blau, LATZHOSE |
| | |
| |