| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1445685 Herst.-Nr.: 2772099-44L EAN/GTIN: 4046181863245 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2772099-434/44L, Latzhose 2099, Größe 44L Farbe 434-marine-kornblau Gewebe 277, Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, ca. 220 g/qm, FC, EN_ISO_1612_A1_A2_B1_C1_F1, IEC_61482-2_K1, EN_1149-3-5, EN_13034_Typ_6 Träger mit Stretcheinsatz, Latz- tasche mit Patte und Druckknöpfen sowie abgenähter Stifttasche, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, rechts Beintasche mit Patte und Druckknöpfen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, Reflexapplikationen an den Beinen, Nomex®, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzlatzhose, Lichtbogen Schutzlatzhose, Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, chemikalienschutzlatzhose größe 44, schweißer latzhose, schweißerlatzhose blau, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 101,75* | € 129,51* | | | | Lager 260 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,72* | € 129,53* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,00* | € 144,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|