Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2652350-353/54, Jacke 2350, Größe 54 Farbe 353-leuchtgelb-anthrazit Gewebe 265,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Jacke 2350, Größe 54, Farbe 353-leuchtgelb-anthrazit Umlegekragen, vordere
Rofa Jacke 2350, Größe 54, Farbe 353-leuchtgelb-anthrazit Umlegekragen, vordere
Rofa Jacke 2350, Größe 54, Farbe 353-leuchtgelb-anthrazit Umlegekragen, vordere
Artikel-Nr.:
     260S-1441303
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2652350-XXL
EAN/GTIN:
     4057121502384
Suchbegriffe:
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
SI Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2652350-353/54, Jacke 2350, Größe 54 Farbe 353-leuchtgelb-anthrazit Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmel- abschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, Bewegungs- falten im Rückenteil, links Brust- innentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen., Fabrikat: Rofa
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 111,16*
€ 141,03*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,68*
€ 142,05*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,10*
€ 158,38*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.