| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976259728 Herst.-Nr.: 2652350_54_353-LEUCHTGELB-ANTHRAZIT EAN/GTIN: 4057121502384 |
| |
|
| | |
| Rofa Jacke 2350, Größe 54, Farbe 353-leuchtgelb-anthrazit Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, Bewegungsfalten im Rückenteil, links Brustinnentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen. 0 Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2652350_54_353-LEUCHTGELB-ANTHRAZIT | Werksnummer: | 2652350_54_353-LEUCHTGELB-ANTHRAZIT | Profil: | 54 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 111,95* | € 141,25* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,15* | € 141,28* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,09* | € 157,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|