| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1152742 Herst.-Nr.: 1685-665-21-MN EAN/GTIN: 4010365973129 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
168566521/MN, Stepphose für Sie & Ihn, Größe MN 67% Polyester, 33% Baumwolle 500,00 g/m² Farbe - weiß, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 710 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterziehhose, Isolationsjacke, Loftjacke, Thermo-Unterziehjacke, Thermounterziehjacke, Unterzieh-Jacke, Unterziehjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, bp thermojacke weiß, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke weiß, STEPPHOSE, Food Jacke, Lebensmittel-Jacke, Lebensmittelhygiene-Jacke, Lebensmittelhygienejacke |
| | |
| |