| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1152048 Herst.-Nr.: 2225-860-86-L EAN/GTIN: 4055301110138 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
222586086/L, Fleecejacke, Größe L 48% Modacryl, 32% Baumwolle, 18% Polyester, 2% Sonstige Fasern 360,00 g/m² Farbe - warngelb, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1027 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polarfleecejacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, fleece jacke gelb größe l, fleece jacke, fleece jacke gelb, FLEECEJACKE,, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 130,40* | € 161,83* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,08* | € 166,84* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,12* | € 166,98* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,74* | € 179,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|