| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1151560 Herst.-Nr.: 2011-845-8653-62N EAN/GTIN: 4010365997811 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20118458653/62N, Latzhose, Größe 62N 50% Baumwolle, 50% Polyester 270,00 g/m² Farbe - warngelb/dunkelgrau, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1022 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, arbeitslatzhose grau bp, warnschutz latzhose, warnschutzlatzhose 62, LATZHOSE, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,61* | € 88,04* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,74* | € 88,05* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,14* | € 90,43* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 73,37* | € 93,01* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,13* | € 98,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|