| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1151537 Herst.-Nr.: 2011-845-8574-60N EAN/GTIN: 4055301018458 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20118458574/60N, Latzhose, Größe 60N 50% Baumwolle, 50% Polyester 270,00 g/m² Farbe - warnorange/grün, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1022 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnlatzhose 60, warnschutz latzhose, warnschutzlatzhose orange/grün, LATZHOSE, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,81* | € 90,71* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,37* | € 94,98* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 75,65* | € 97,62* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,10* | € 102,68* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,97* | € 104,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|