| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1151429 Herst.-Nr.: 2010-845-8553-44N EAN/GTIN: 4010365995558 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20108458553/44N, Arbeitshose, Größe 44N 50% Baumwolle, 50% Polyester 270,00 g/m² Farbe - warnorange/dunkelgrau, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 740 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose 44, bp arbeitshose, arbeitshose grau, ARBEITSHOSE, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,14* | € 75,11* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,90* | € 78,18* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 62,51* | € 80,45* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,68* | € 84,57* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,90* | € 85,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|