| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1124572 Herst.-Nr.: 2550 3421-4699-42 EAN/GTIN: 4053813456836 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
25503421-4699/42, 2550 3421-4699-42, ACTIVIQ cotton+ Damenhose, Größe 42 65% Baumwolle, 35% Polyester Grammatur ca. 305 g/m² kornblumenblau/schwarz, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 680 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Warnschutzpullover, bundhose kübler 42, arbeitshose gr. 42, kübler arbeitshose, ACTIVIQ |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,21* | € 57,32* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 43,79* | € 57,59* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,94* | € 60,29* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 46,76* | € 61,37* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 46,97* | € 61,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|