| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7244060742 Herst.-Nr.: 255034214699-42 EAN/GTIN: 4053813456836 |
| |
|
| | |
| Damenhose Form 2550Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen. 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf. Rechts: ergonomisch positionierte, doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht. Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche. Elastischer Bundeinsatz.Schlitz mit Reißverschluss. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 305 g/m² | Material: | 65% BW/35% PES/ACTIVIQ cotton+ | Farbe: | Blau/Schwarz | Serie: | KÜBLER ACTIVIQ | Farbvariante: | Kornblumenblau/Schwarz | Größe: | 42 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,47* | € 51,96* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,83* | € 53,13* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,92* | € 53,17* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,58* | € 55,17* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 46,83* | € 61,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|