| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1118407 Herst.-Nr.: C-1-3XL EAN/GTIN: 4029201123116 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
C-1/3XL, C-1, Chemieschutzoverall Größe 3XL CoverTex SMMS, weiß/blau Norm: EN ISO 13982-1, EN 13034 EN 1073-2, EN 1149-5 SMMS-Material, Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 260 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einwegoverall kat.iii typ 5 + 6 weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug, CHEMIESCHUTZOVERALL |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,28* | € 2,76* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,28* | € 2,77* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,26* | € 2,77* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,31* | € 2,78* | | | | Lager 260 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,44* | € 2,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 147,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|