Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KODELLH01/46, KODELLH01, Latzhose, Größe 46 Chemikalienschutz, kornblau Norm: EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1117243
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     KODELLH01-XXL
EAN/GTIN:
     4029201134105
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Chemikalienschutzlatzhose
Säureschutzlatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

KODELLH01/46, KODELLH01, Latzhose, Größe 46 Chemikalienschutz, kornblau Norm: EN 11612, EN 1149-5 99% Polyester, 1% Antistatik FC-Ausrüstung - 260g/m², Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
800 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,70*
€ 80,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,00*
€ 80,65*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.