Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CC200/3XL, CC200, Chemieschutzoverall Größe 3XL, gelb Norm: EN 14605, EN ISO 139


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1116754
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CC200-XXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CC200/3XL, CC200, Chemieschutzoverall Größe 3XL, gelb Norm: EN 14605, EN ISO 13982-1 EN 13034, EN 1073-2, EN 14126 EN 1149-5 CoverChem-Material, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
395 GRAMM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.