| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1116468 Herst.-Nr.: TECLHMR01-XXL EAN/GTIN: 4029201152925 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
TECLHMR01/50, TECLHMR01, Flamm- und Chemikalienschutz- Latzhose, Größe 50, blau Norm: EN 11612, EN 1149-5, EN 13034 54% Modacryl, 45% Baumwolle 1% Antistatik FC-Ausrüstung - 320g/m², Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 800 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtbogen Schutzlatzhose, Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, arbeitslatzhose blau gr.50, säureschutzlatzhose 50, schweißer latzhose, FLAMM- |
| | |
| |