Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECHOMR01/62, TECHOMR01, Bundhose Flamm- und Chemikalien- schutz Größe 62, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1116430
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     TECHOMR01-XXL
EAN/GTIN:
     4029201152840
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

TECHOMR01/62, TECHOMR01, Bundhose Flamm- und Chemikalien- schutz Größe 62, blau Norm: EN 11612, EN 1149-5, EN 13034 54% Modacryl, 45% Baumwolle 1% Antistatik FC-Ausrüstung - 320g/m², Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
600 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,17*
€ 144,32*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,22*
€ 145,01*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.