Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECHOMR01/58, TECHOMR01, Bundhose Flamm- und Chemikalien- schutz Größe 58, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1116428
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     TECHOMR01-XXL
EAN/GTIN:
     4029201152826
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

TECHOMR01/58, TECHOMR01, Bundhose Flamm- und Chemikalien- schutz Größe 58, blau Norm: EN 11612, EN 1149-5, EN 13034 54% Modacryl, 45% Baumwolle 1% Antistatik FC-Ausrüstung - 320g/m², Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
600 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,98*
€ 137,07*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,30*
€ 137,68*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.