Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

987820/12 Pro-Fit, 987820, Nylon-Feinstrickhandschuh, genäht, Größe 12 Trägermat


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1116172
Hersteller:
     Pro-Fit
Herst.-Nr.:
     987820/12-12
EAN/GTIN:
     4059276028252
Suchbegriffe:
Feinstrickhandschuh
Feinstrickhandschuhe
Grobstrickhandschuh
Stickhandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

987820/12 Pro-Fit, 987820, Nylon-Feinstrickhandschuh, genäht, Größe 12 Trägermaterial: Nylon / Polyamidfasern Beschichtung: 100 % Polyamid (Nylon) Farbe: reinweiß Norm: Kat. I, Fabrikat: Pro-Fit
Weitere Informationen:
Herstellermarke:
PROFIT
Atmungsaktivität:
5
Feingefühl:
5
Material:
100 % Polyamid (Nylon)
Farbe:
reinweiß
Größe:
12
Stulpenart:
Gesäumt
Trägermaterial:
Nylon / Polyamidfasern
Weitere Suchbegriffe: Strickhandschuh, Strickhandschuhe, feinstrickhandschuh, Nylonhandschuhe, NYLON-FEINSTRICKHANDSCHUH,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,76*
€ 0,90
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,65*
€ 0,77
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,62*
€ 0,74
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,49*
€ 0,58
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.