| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1115446 Herst.-Nr.: 2228-12 EAN/GTIN: 4031301054528 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2228/12 teXXor, teXXor®, Winterhandschuhe Latex Größe 12 dunkelblau / blau Materialstärke Handfläche: ca. 1,8 mm Trägermaterial: Nylon Futter: Polyacryl (loop brusched) PSA Kategorie 2 - Schutz vor mittleren Risiken Normen: EN 420:2003+A1:2009 EN 388:2016 EN 511:2006, Fabrikat: Texxor Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 133 GRAMM | Farbe: | blau/dunkelblau | Marke: | teXXor® | Größe: | 12 | Material: | Trägermaterial: 100% Nylon | Einsatzgebiete: | Allgemeine Montagearbeiten in kühler Umgebung, z. B. im Hand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuhe blau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr.12, WINTERHANDSCHUHE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,95* | € 5,31* | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 33,49008* | € 40,64004* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 72,43008* | € 92,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 63,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|