| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1077137 Herst.-Nr.: 125943-171-C56 EAN/GTIN: 7322302687820 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
125943-171-C56, Latzhose High Vis Flame, Größe C56 Farbe: Warnschutz-Gelb/Marine 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% Karbon, Fabrikat: Fristads Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1522 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, schweißer latzhose 56, schweißer latzhose, warnlatzhose gelb, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,73* | € 170,93* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 139,38* | € 171,61* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,72* | € 178,57* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,85* | € 211,79* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 159,92* | € 215,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|