| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019328239 Herst.-Nr.: 125943-171-C56 EAN/GTIN: 7322302687820 |
| |
|
| | |
| Elastische Träger / Latztasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / Latzinnenasche mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen / Verstellbare Taille mit Knöpfen / Schlitz mit Reißverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 CORDURA®-verstärkte Gesä Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 125943-171-C56 | Werksnummer: | 125943-171-C56 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,450000 | Ursprungsland: | LV | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | C56 | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, schweißer latzhose 56, schweißer latzhose, warnlatzhose gelb |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,73* | € 170,93* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 139,38* | € 171,61* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,72* | € 178,57* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,85* | € 211,79* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 159,92* | € 215,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|