| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1072877 Herst.-Nr.: 100805-996-C52 EAN/GTIN: 5700290973774 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
100805-996-C52, Hose Icon Two, Größe C52 Farbe: Schwarz/Grau 65% Polyester, 35% Baumwolle, Fabrikat: Kansas Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 838 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Forstschutz-Hose, Forstschutzhose, Schnittschutz-Hose, Schnittschutzhose, Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose 52 schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 52, HOSE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,63* | € 65,96* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,66* | € 66,21* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 54,09* | € 69,00* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,84* | € 81,98* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 59,62* | € 83,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|